Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Fiberflex, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x6

  • ERIKS:10015122
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,58 €/ Meterexkl. MwSt

22,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
FIBERFLEX
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
37 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
150 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.82 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 248 °F
Statisches Kabel
Nein