Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Fiberflex, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x6

  • ERIKS:11016124
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,56 €/ Meterexkl. MwSt

19,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

0,485 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
FIBERFLEX
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
31 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
95 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C