12,89 €/ Meterexkl. MwSt
15,08 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
30,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 01.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | FIBERFLEX |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 5.5 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 80 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -35 bis 120 °C |