18,14 €/ Meterexkl. MwSt
21,22 €inkl. MwSt
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | FIBERFLEX |
Innendurchmesser | 10 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 55 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -35 bis 120 °C |