119,16 €/ Meterexkl. MwSt
139,42 €inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | FIBERFLEX |
Innendurchmesser | 100 mm |
Wandstärke | 13 mm |
Außendurchmesser | 126 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 500 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 5.32 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -35 bis 120 °C |
Temperaturbereich °F | von -31 bis 248 °F |
Statisches Kabel | Nein |