147,60 €/ Meterexkl. MwSt
172,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | FIBERFLEX |
Innendurchmesser | 125 mm |
Wandstärke | 12.5 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 625 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -35 bis 120 °C |