Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Excellent White Pharma SD, Rolle=30m, Innendurchmesser 51x8

  • ERIKS:11384129
  • Hersteller:EXCELLENT WHITE 51X8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

218,40 €/ Meterexkl. MwSt

255,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

5,895 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Excellent White
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
67 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
300 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
2.08 kg/m
Material Seele
PFA
Temperaturbereich
von -40 bis 130 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 266 °F
Statisches Kabel
Ja