Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Excellent White Pharma SD, Rolle=30m, Innendurchmesser 38x6,5

  • ERIKS:11384128
  • Hersteller:EXCELLENT WHITE 38X6.5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

172,90 €/ Meterexkl. MwSt

202,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

71,8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Excellent White
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
250 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
1.47 kg/m
Material Seele
PFA
Temperaturbereich
von -40 bis 130 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 266 °F
Statisches Kabel
Ja