341,25 €/ Meterexkl. MwSt
399,26 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Excellent White |
Innendurchmesser | 76 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 92 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 40 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 500 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 3.48 kg/m |
Material Seele | PFA |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 266 °F |
Statisches Kabel | Ja |