295,10 €/ Meterexkl. MwSt
345,27 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Excellent White |
Innendurchmesser | 63.5 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 79.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 40 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 380 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 2.8 kg/m |
Material Seele | PFA |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 266 °F |
Statisches Kabel | Ja |