Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Excellent White Pharma SD, Rolle=20m, Innendurchmesser 13x6

  • ERIKS:11384124
  • Hersteller:EXCELLENT WHITE 13X6
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,75 €/ Meterexkl. MwSt

133,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

12,14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Excellent White
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
25 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
60 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
0.55 kg/m
Material Seele
PFA
Temperaturbereich
von -40 bis 130 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 266 °F
Statisches Kabel
Ja