Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Excellent Black Pharma, Rolle=20m, Innendurchmesser 76x8

  • ERIKS:11384118
  • Hersteller:EXCELLENT BLACK 76X8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

451,75 €/ Meterexkl. MwSt

528,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

6,7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Excellent Black Pharma
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
92 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
700 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
3.48 kg/m
Material Seele
PFA
Temperaturbereich
von -40 bis 130 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 266 °F
Statisches Kabel
Ja