Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Excellent Black Pharma, Rolle=20m, Innendurchmesser 63,5x8

  • ERIKS:11384117
  • Hersteller:EXCELLENT BLACK 63.5X8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

367,25 €/ Meterexkl. MwSt

429,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Excellent Black Pharma
Innendurchmesser
63.5 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
79.5 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
525 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
2.8 kg/m
Material Seele
PFA
Temperaturbereich
von -40 bis 130 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 266 °F
Statisches Kabel
Ja