296,40 €/ Meterexkl. MwSt
346,79 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
1,6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Excellent Black Pharma |
Innendurchmesser | 51 mm |
Wandstärke | 7.25 mm |
Außendurchmesser | 65.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 64 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 450 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 2.08 kg/m |
Material Seele | PFA |
Temperaturbereich | von -40 bis 130 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 266 °F |
Statisches Kabel | Ja |