Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Excellent Black Pharma, Rolle=20m, Innendurchmesser 32x6,5

  • ERIKS:11384114
  • Hersteller:EXCELLENT BLACK 32X6.5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

225,23 €/ Meterexkl. MwSt

263,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Excellent Black Pharma
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
45 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
200 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
1.16 kg/m
Material Seele
PFA
Temperaturbereich
von -40 bis 130 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 266 °F
Statisches Kabel
Ja