Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Excellent Black Pharma, Rolle=20m, Innendurchmesser 19x6

  • ERIKS:11384112
  • Hersteller:EXCELLENT BLACK 19X6
Image 1
Zur Liste hinzufügen

137,15 €/ Meterexkl. MwSt

160,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Excellent Black Pharma
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
31 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
225 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
0.72 kg/m
Material Seele
PFA
Temperaturbereich
von -40 bis 130 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 266 °F
Statisches Kabel
Ja