297,38 €/ Meterexkl. MwSt
347,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Diamond D |
Innendurchmesser | 75 mm |
Wandstärke | 9 mm |
Außendurchmesser | 93 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Min. Berstdruck | 100 bar |
Min. Biegeradius | 900 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Ja |