8,46 €/ Meterexkl. MwSt
9,90 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60
842 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Arbit |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 5.6 mm |
Außendurchmesser | 36.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Min. Berstdruck | 45 bar |
Min. Biegeradius | 178 mm |
Rollenlänge | 60 m |
Gewicht | 0.6 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 82 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 179 °F |
Statisches Kabel | Nein |