Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Arbit, Rolle=60m, ID 13x3,8

  • ERIKS:12676839
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,39 €/ Meterexkl. MwSt

3,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

5990 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Arbit
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
3.8 mm
Außendurchmesser
20.6 mm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Min. Berstdruck
45 bar
Min. Biegeradius
76 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.27 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 82 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 179 °F
Statisches Kabel
Nein