Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Acidkem D, Rolle=40m, ID 19x6

  • ERIKS:14623839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,53 €/ Meterexkl. MwSt

42,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Acidkem D
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
31 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Min. Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.6 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein