Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Acidkem D, Rolle=40m, ID 13x5

  • ERIKS:14670342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,09 €/ Meterexkl. MwSt

38,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Acidkem D
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
23 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Min. Biegeradius
70 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.5 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 95 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 203 °F
Statisches Kabel
Nein