Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Abrader SD, Rolle=61m, Innendurchmesser 76x7

  • ERIKS:13525583
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,26 €/ Meterexkl. MwSt

45,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Abrader SD
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
90 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
228 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
2.28 kg/m
Material Seele
NR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja