Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Abrader SD, Rolle=61m, Innendurchmesser 51x7

  • ERIKS:13353221
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,66 €/ Meterexkl. MwSt

37,04 €inkl. MwSt

193,9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Abrader SD
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
65 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
153 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
1.43 kg/m
Material Seele
NR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja