Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Abrader SD Flexotek 7bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 51x5

  • ERIKS:12577851
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,29 €/ Meterexkl. MwSt

29,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 122Mindestbestellmenge: 122

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Abrader SD Flexotek
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
61 mm
Max. Betriebsdruck
7 bar
Min. Berstdruck
21 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
127 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
1.12 kg/m
Material Seele
NR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja