70,20 €/ Meterexkl. MwSt
82,13 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Abrader SD Flexotek |
Innendurchmesser | 152 mm |
Wandstärke | 7 mm |
Außendurchmesser | 166 mm |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Min. Berstdruck | 21 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 380 mm |
Rollenlänge | 61 m |
Gewicht | 5.46 kg/m |
Material Seele | NR |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Ja |