Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch Abrader SD Flexotek 7bar, Rolle=61m, Innendurchmesser 127x7

  • ERIKS:13354543
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,52 €/ Meterexkl. MwSt

70,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30,5Mindestbestellmenge: 30,5

113 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Abrader SD Flexotek
Innendurchmesser
127 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
141 mm
Max. Betriebsdruck
7 bar
Min. Berstdruck
21 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
318 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
4.63 kg/m
Material Seele
NR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja