51,68 €/ Meterexkl. MwSt
60,47 €inkl. MwSt
102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Abrader SD Flexotek |
Innendurchmesser | 102 mm |
Wandstärke | 7 mm |
Außendurchmesser | 116 mm |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Min. Berstdruck | 21 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 255 mm |
Rollenlänge | 61 m |
Gewicht | 3.55 kg/m |
Material Seele | NR |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Ja |