Eriks
GOODALL

GOODALL Doppelnippel mit Sechskant, Hochdruk mit 60° Dichtfäche in Stahl1" BSP

  • ERIKS:10042302
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
NN-A
Max. Betriebsdruck
400 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Außengewinde
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C