Eriks
GOODALL

GOODALL Cam&Groove BOOST-Kupplung Typ DBW 4" aus Edelstahl, mit ISO-Schweißende 4"

  • ERIKS:13414869
Image 1
Zur Liste hinzufügen

147,56 €/ Stückexkl. MwSt

172,65 €inkl. MwSt

273 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

147,56 €

-

10+

135,66 €

8.06%

25+

123,76 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
DBW
Typ
GMV-CG-D-DW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
114.3 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
3.6 mm
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur
4"
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar