Eriks
GOETZE

GOETZE Druckminderer Type: 1005 Serie: 9040 Edelstahl/EPDM reduzierter Druckbereich 3 - 12 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 1" BSPT

  • ERIKS:14529746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ 1005 Serie 9040 ist ein Edelstahl Druckminderer zum Schutz von Wasserversorgungssystemen gegen Überdruck und wenn ein konstanter Versorgungsdruck im System benötigt wird.
Zur Liste hinzufügen

996,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.165,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOETZE
Serie
9040mFO
Typ
1005
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Außengewinde
Anschluss Größe
1" BSPT(R)
Nennweite
DN25
Anschlussnorm
DIN EN 10226
KVS-Wert
9.3 m³/h
Druckstufe Artikel
PN25
Reduzierter Druckbereich
von 3 bis 12 bar
Max. Fülldruck
25 bar
PMO - maximaler Betriebsdruck
25 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
85 °C
Mediumtemperatur
von 0 bis 85 °C
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Material O-Ring
EPDM
Material Federkappe
PA, glasfaserverstärkt
Material Filterelement
Edelstahl 316 (1.4401)
Maschenweite
160 µm
Filterhalter
Edelstahl 316 (1.4401)
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Mit Kupplungen
Ja
Mit Manometer
Nein
Manometeranschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
DN
DN25
G1
1"
G2
1.1/4"
h
64 mm
H
111 mm
I
100 mm
L
170 mm
SW1
46 mm
SW2
66 mm
SW3
65 mm
T1
46 mm
Gewicht
1.7 kg