765,50 €/ Stückexkl. MwSt
895,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOETZE |
Serie | 9040mFO |
Typ | 1005 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Anschluss | Außengewinde |
Anschluss Größe | 3/4" BSPT(R) |
Nennweite | DN20 |
Anschlussnorm | DIN EN 10226 |
KVS-Wert | 4.4 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Reduzierter Druckbereich | von 0.5 bis 3 bar |
Max. Fülldruck | 25 bar |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 25 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 85 °C |
Mediumtemperatur | von 0 bis 85 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Material O-Ring | EPDM |
Material Federkappe | PA, glasfaserverstärkt |
Material Filterelement | Edelstahl 316 (1.4401) |
Maschenweite | 160 µm |
Filterhalter | Edelstahl 316 (1.4401) |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Mit Kupplungen | Ja |
Mit Manometer | Nein |
Manometeranschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
DN | DN20 |
G1 | 3/4" |
G2 | 1" |
h | 58 mm |
H | 89 mm |
I | 90 mm |
L | 152 mm |
SW1 | 37 mm |
SW2 | 46 mm |
SW3 | 46 mm |
T1 | 37 mm |
Gewicht | 0.9 kg |