1.945,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.275,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOETZE |
Serie | 9040mFO |
Typ | 1004 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Anschluss | Außengewinde |
Anschluss Größe | 2" BSPT(R) |
Nennweite | DN50 |
Anschlussnorm | DIN EN 10226 |
KVS-Wert | 20.5 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Reduzierter Druckbereich | von 3 bis 12 bar |
Max. Fülldruck | 16 bar |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 16 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
Mediumtemperatur | von 0 bis 40 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Material O-Ring | EPDM |
Material Federkappe | PA, glasfaserverstärkt |
Material Filterelement | POM (Polyoxymethylen) |
Maschenweite | 160 µm |
Filterhalter | PA (Nylon) |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Mit Kupplungen | Ja |
Mit Manometer | Nein |
Manometeranschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
DN | DN50 |
G1 | 2" |
G2 | 2.1/2" |
h | 94 mm |
H | 151 mm |
I | 140 mm |
L | 254 mm |
SW1 | 80 mm |
SW2 | 75 mm |
SW3 | 75 mm |
T1 | 50 mm |
Gewicht | 4.5 kg |