Eriks
GOETZE

GOETZE Druckminderer Type: 1004 Serie: 9040 Edelstahl/EPDM reduzierter Druckbereich 0,5 - 3 bar maximale Betriebstemperatur 40 °C PN16 1/2" BSPT

  • ERIKS:14529723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ 1004 Serie 9040 ist ein Edelstahl Druckminderer zum Schutz von Wasserversorgungssystemen gegen Überdruck und wenn ein konstanter Versorgungsdruck im System benötigt wird.
Zur Liste hinzufügen

585,00 €/ Stückexkl. MwSt

684,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOETZE
Serie
9040mFO
Typ
1004
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Außengewinde
Anschluss Größe
1/2" BSPT(R)
Nennweite
DN15
Anschlussnorm
DIN EN 10226
KVS-Wert
3.4 m³/h
Druckstufe Artikel
PN16
Reduzierter Druckbereich
von 0.5 bis 3 bar
Max. Fülldruck
16 bar
PMO - maximaler Betriebsdruck
16 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
40 °C
Mediumtemperatur
von 0 bis 40 °C
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Material O-Ring
EPDM
Material Federkappe
PA, glasfaserverstärkt
Material Filterelement
POM (Polyoxymethylen)
Maschenweite
160 µm
Filterhalter
PA (Nylon)
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Mit Kupplungen
Ja
Mit Manometer
Nein
Manometeranschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
DN
DN15
G1
1/2"
G2
3/4"
h
58 mm
H
89 mm
I
80 mm
L
136 mm
SW1
30 mm
SW2
46 mm
SW3
46 mm
T1
37 mm
Gewicht
0.8 kg