Eriks
GOETZE

GOETZE Druckminderer Type: 1002 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 0,5 - 3 bar maximale Betriebstemperatur 40 °C PN16 2" BSPT

  • ERIKS:14529702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ 1002 Serie 9000 ist ein bleifreier bronzener Druckminderer zum Schutz von Wasserversorgungssystemen gegen Überdruck und wenn ein konstanter Versorgungsdruck im System benötigt wird.
Zur Liste hinzufügen

1.006,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.177,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOETZE
Serie
9000mFO
Typ
1002
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Außengewinde
Anschluss Größe
2" BSPT(R)
Nennweite
DN50
Anschlussnorm
DIN EN 10226
KVS-Wert
20.5 m³/h
Druckstufe Artikel
PN16
Reduzierter Druckbereich
von 0.5 bis 3 bar
Max. Fülldruck
16 bar
PMO - maximaler Betriebsdruck
16 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
40 °C
Mediumtemperatur
von 0 bis 40 °C
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CuSn4Zn2PS
Material O-Ring
EPDM
Material Federkappe
PA, glasfaserverstärkt
Material Filterelement
POM (Polyoxymethylen)
Maschenweite
160 µm
Filterhalter
PA (Nylon)
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Mit Kupplungen
Ja
Mit Manometer
Nein
Manometeranschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
DN
DN50
G1
2"
G2
2.1/2"
h
94 mm
H
151 mm
I
140 mm
L
254 mm
SW1
80 mm
SW2
75 mm
SW3
75 mm
T1
50 mm
Gewicht
4.5 kg