Eriks
GF

GF Y-Filter Serie: 305 PVC-U/EPDM PN10 Leimende 40mm

  • ERIKS:12086381
  • Hersteller:161305450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,90 €/ Stückexkl. MwSt

127,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
305
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN10
Mit Messanschlüssen
Nein
Mit Ablassschraube
Nein
Material O-Ring
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C