Eriks
GF

GF Winkel 90° reduzierung M/W verzinkt (Fig.92) 1.1/4" - 1"

  • ERIKS:23818567
Image 1
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

16,39 €/ Stückexkl. MwSt

19,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig.92
Form
Elbow 90°
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt