Eriks
GF

GF Winkel 90° PVC-U PN10 2" 721.101.611

  • ERIKS:10042286
  • Hersteller:721101611
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,72 €/ Stückexkl. MwSt

31,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
101
Form
Ellenbogen
Material
PVC-U
Nennweite
2"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C