Eriks
GF

GF Winkel 90° M/M schwarz verzinkt (Fig.94) 1.1/2"

  • ERIKS:23818578
Image 1
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

28,11 €/ Stückexkl. MwSt

32,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 94
Form
Elbow 90°
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt