Eriks
GF

GF Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.103) 1/2"

  • ERIKS:23818676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

22,61 €/ Stückexkl. MwSt

26,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 103
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
103
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Aussengewinde (BSPT)
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Anschlussarmatur 2
Aussengewinde (BSPT)
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Form
Elbow 90°
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C