16,17 €/ Stückexkl. MwSt
18,92 €inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Typ | fig. 98 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |
Typ | 98 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Anschlussarmatur | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Anschlussarmatur 2 | Aussengewinde (BSPT) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3/4" |
Form | Elbow 90° |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |