Eriks
GF

GF Winkel 90° Flachsitz W/W verzinkt (Fig.95) 3/8"

  • ERIKS:23818594
Image 1
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

16,28 €/ Stückexkl. MwSt

19,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 95
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
95
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Anschlussarmatur 2
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 2
3/8"
Form
Elbow 90°
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C