Eriks
GF

GF Winkel 90° Flachsitz M/W schwarz verzinkt (Fig.97) 1.1/2"

  • ERIKS:23818626
Image 1
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

35,75 €/ Stückexkl. MwSt

41,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 97
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
97
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Anschlussarmatur 2
Aussengewinde (BSPT)
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/2
Form
Elbow 90°
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C