Eriks
GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-C/EPDM mit Klebemuffe 40mm PN16 723.510.109

  • ERIKS:10046128
  • Hersteller:727510229
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,84 €/ Stückexkl. MwSt

39,59 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Material Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C