15,57 €/ Stückexkl. MwSt
18,22 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Typ | fig. 240 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |
Typ | 240 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Anschlussarmatur | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Anschlussarmatur 2 | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1.1/2 |
Form | Sleeve |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |