Eriks
GF

GF Verlängerungsrohr reduzierung W/W Stahl (Fig.240) 3/8" - 1/4"

  • ERIKS:23819121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

2,97 €/ Stückexkl. MwSt

3,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Typ
fig. 240
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
240
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Anschlussarmatur 2
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 2
1/4"
Form
Sleeve
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C