3,41 €/ Stückexkl. MwSt
3,99 €inkl. MwSt
72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 271 |
Material | Grauguss |
Typ | Verlängerungsrohr Rechts- und Linksgewinde |
Form | Gerade weibliche Verlängerung |
Ausführung | Fig 271 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN 15 |
Anschluss | 1/2 in |
Aufsführungsform | V/V |
Länge | 36 mm |
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) | von -20 bis 120 °C |