Eriks
GF

GF Verlängerungsrohr Rechts- und Linksgewinde W/W verzinkt (Fig.271) 1.1/4"

  • ERIKS:23819390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

11,17 €/ Stückexkl. MwSt

13,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
271
Material
Grauguss
Typ
Verlängerungsrohr Rechts- und Linksgewinde
Ausführung
Fig 271
Form
Gerade weibliche Verlängerung
Nenndurchmesser (Angabe)
DN 32
Anschluss
1.1/4 in
Aufsführungsform
V/V
Länge
50 mm
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -20 bis 120 °C