Eriks
GF

GF Verlängerungsrohr Rechts- und Linksgewinde W/W schwarz verzinkt (Fig.271) 1/2"

  • ERIKS:23819380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

2,68 €/ Stückexkl. MwSt

3,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GF
Serie
271
Material
Grauguss
Typ
Verlängerungsrohr Rechts- und Linksgewinde
Form
Gerade weibliche Verlängerung
Ausführung
Fig 271
Nenndurchmesser (Angabe)
DN 15
Anschluss
1/2 in
Aufsführungsform
V/V
Länge
36 mm
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium)
von -20 bis 120 °C