9,68 €/ Stückexkl. MwSt
11,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Serie | 271 |
Material | Grauguss |
Typ | Verlängerungsrohr Rechts- und Linksgewinde |
Ausführung | Fig 271 |
Form | Gerade weibliche Verlängerung |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN 40 |
Anschluss | 1.1/2 in |
Aufsführungsform | V/V |
Länge | 55 mm |
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) | von -20 bis 120 °C |