4,57 €/ Stückexkl. MwSt
5,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GF |
Typ | fig. 529a |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Schwarzverzinkt |
Typ | 529a |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Anschlussarmatur | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Anschlussarmatur 2 | Aussengewinde (BSPT) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3/4" |
Form | Straight |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |